Referenties
Stanley:STST97595-1
Rubix:A0078688
EAN:3253561975950

Productdetails : STANLEY RTA LAGE KAST 2 DEURS STST97595-1
Sterke punten
De STANLEY® 2-deurs opvouwbare onderkast maakt deel uit van een reeks eenvoudig te monteren garageopbergoplossingen die ideaal zijn om je garage, werkplaats of schuur veilig en georganiseerd te houden. Een goed georganiseerde werkplek is de eerste stap naar een succesvol project. Dit modulaire opbergsysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan de montage
De 2-deurs onderkast bestaat uit één legplank over de volle breedte die tot 68kg aan gewicht kan dragen, perfect om een reeks gereedschappen en apparatuur op te bergen
Een 20mm dik houten werkblad aan de bovenkant van de kast is ideaal voor het uitvoeren van algemene werkplaatstaken
Gemaakt van een heavy-duty stalen constructieframe voor extra sterkte en duurzaamheid
Een intern sluitsysteem met sleutels in combinatie met magnetische grendels zorgt voor een veilige vergrendeling en sluiting van de kastdeuren
Vier verstelbare stelvoeten zorgen ervoor dat de kast waterpas staat, zelfs op ongelijke vloeren
Deze kant-en-klare 2-deurs onderkast heeft een opvouwbaar ontwerp, zodat u de kast in enkele minuten in elkaar kunt zetten met behulp van het meegeleverde montagegereedschap
De kast kan eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd wanneer dat nodig is, waardoor het gedoe van het verplaatsen van een opgebouwde kast wordt vermeden.
De 2-deurs onderkast bestaat uit één legplank over de volle breedte die tot 68kg aan gewicht kan dragen, perfect om een reeks gereedschappen en apparatuur op te bergen
Een 20mm dik houten werkblad aan de bovenkant van de kast is ideaal voor het uitvoeren van algemene werkplaatstaken
Gemaakt van een heavy-duty stalen constructieframe voor extra sterkte en duurzaamheid
Een intern sluitsysteem met sleutels in combinatie met magnetische grendels zorgt voor een veilige vergrendeling en sluiting van de kastdeuren
Vier verstelbare stelvoeten zorgen ervoor dat de kast waterpas staat, zelfs op ongelijke vloeren
Deze kant-en-klare 2-deurs onderkast heeft een opvouwbaar ontwerp, zodat u de kast in enkele minuten in elkaar kunt zetten met behulp van het meegeleverde montagegereedschap
De kast kan eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd wanneer dat nodig is, waardoor het gedoe van het verplaatsen van een opgebouwde kast wordt vermeden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 870 mm |
| Breedte | 775 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | onderkast |
| Diepte | 460 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,65 excl. BTW
/ stuk
€ 268,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen








