Referenties
Makita:HW102
Rubix:19111583
EAN:0088381616881

Productdetails : MAKITA HOGE DRUKREINIGER HW102
Uitgerust met een duurzaam aluminium pomphuis en RVS plunjers.
Lichtste hogedrukreiniger voor thuisgebruik.
Ideaal voor bijvoorbeeld het reinigen van motorfietsen, tuinmeubilair en balkons.
Voorzien van 5,0 meter waterslang tussen de machine en de spuitlans.
De spuitlans is opgetrokken uit kunststof.
Lichtste hogedrukreiniger voor thuisgebruik.
Ideaal voor bijvoorbeeld het reinigen van motorfietsen, tuinmeubilair en balkons.
Voorzien van 5,0 meter waterslang tussen de machine en de spuitlans.
De spuitlans is opgetrokken uit kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 330x280x440 mm |
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Debiet | 360 l/h |
| Druk | 100 bar |
| Voeding | 230 V |
| Hogedrukslang | 5 m |
| Vermogen | 1300 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,31 excl. BTW
/ stuk
€ 144,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
