NILFISK HD STATIONAIR SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Hogedrukreiniger SOLAR
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107370276
Rubix:39010085
EAN:5701715471714

Productdetails : NILFISK HD STATIONAIR SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
De Nilfisk SOLAR BOOSTER gas gestookte hogedrukreinigers hebben als voordeel dat gas altijd aanwezig is, het biedt u een schone verbranding en lage onderhoudskosten. Gas gestookte Nilfisk stationaire reinigingsinstallatie. Speciaal ontwikkeld voor een maximale efficiency in de automotive en industriële sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 170 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 36400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.790,52 excl. BTW
/ stuk
€ 17.896,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
