KARCHER KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 6/13 CX PLUS 230V
Hogedrukreiniger HD 6/13 CX+
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:15146500
Rubix:25120123
EAN:4039784716896

Productdetails : KARCHER KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 6/13 CX PLUS 230V
De HD 6/13 CX+ is een koudwaterhogedrukreiniger die zeer eenvoudig te hanteren en ergonomisch is. Hij biedt een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. De HD 6/13 CX+ is ontworpen voor meerdere toepassingen en is een kleine, veelzijdige professionele hogedrukreiniger. Een nieuwe motor-pompunit met een volledig messing watertoevoer vermijdt het risico op oxidatie en breuk bij stoten. Beschermd tegen elektrische overstroom door een thermische stroomonderbreker, is deze machine uiterst betrouwbaar, met een totale stop op de handgreep en een zichtbare oliepeilindicator. Het ontwerp van de HD 6/13 CX+ op een rotomoulded chassis uit één stuk garandeert echte robuustheid. En dankzij zijn rechtopstaande ontwerp kan hij elke uitdaging aan. De grote rubberen wielen geven hem een ongeëvenaarde wendbaarheid. Er is geen vergelijking mogelijk: stabiliteit, transportgemak, kleine voetafdruk... deze 'kleine pro' is een echt wonder van ergonomie! Nooit eerder gezien in een instapmodel: de slanghaspel is standaard verkrijgbaar met een zwengel die naar rechts of naar links kan worden aangepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 560 l/h |
| Druk | 130 bar |
| Hogedrukslang | 15 m |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 2700 W |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.157,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.400,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
