Referenties
SKF:729834
Rubix:03102270
EAN:7316577079831

Productdetails : SKF 729834 DRUKSLANG 3,0M
Hogedrukleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 3 m |
| Minimale bedrijfsdruk | 1500 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Wanddikte | 3,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84679900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,76 excl. BTW
/ stuk
€ 568,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen