FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TSW 8048673 (RO=50MT)
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-4X0,75-TSW
Rubix:A0006173
Fabrikant:8048673
EAN:4052568288235

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TSW 8048673 (RO=50MT)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | kunststof |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,61 excl. BTW
/ rol
€ 37,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen