Referenties
SMC:TU0805BU2-100
Rubix:05284567
Fabrikant:TU0805BU2-100
EAN:3618036613469

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU2-100 (RO=100M)
De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
Sterke punten
Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8MPa bij 20°C
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8MPa bij 20°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,86 excl. BTW
/ rol
€ 183,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden