Referenties
Enerpac:RACH1504
Rubix:A0012585
Fabrikant:RACH1504




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 460 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 205 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACH1504
ARCH-Series Hollow Plunger Hydraulic Cylinders (soms centre-hole cylinders genoemd) hebben een holle plunjer met een interne schroefdraad waarmee bevestiging aan het te trekken onderdeel mogelijk is. Dit maakt ze de ideale keuze wanneer u een lichtere, beter draagbare cilinder nodig heeft voor toepassingen zoals spannen, testen, trekken en heffen. Elke RACH Cylinder is gekeurd tot maximaal 10,000 psi (700 bar) en voldoet aan ASME B30. 1. Elke RACH Cylinder is enkelwerkend en gebruikt een veer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking. Alle modellen zijn uitgerust met met bouten bevestigde geharde stalen zadels en een stalen bodemplaat voor verhoogde duurzaamheid. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, waardoor het een uitstekend materiaal is voor gebruik in vele bijtende omgevingen. Voor extra bescherming zijn RACH Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde hardcoat-afwerking om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen.
Sterke punten
•Holle plunjerconstructie maakt zowel trek- als duwkrachten mogelijk
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Drijvende centertube verlengt de levensduur van de afdichtingen
Stalen bodemplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt over-reizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Terugtrekveer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400-koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1-standaarden
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Drijvende centertube verlengt de levensduur van de afdichtingen
Stalen bodemplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt over-reizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Terugtrekveer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400-koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1-standaarden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 460 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 205 mm |
| Oliecapaciteit | 2258 cm³ |
| Model | rach |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.232,28 excl. BTW
/ stuk
€ 14.801,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen