FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S6-P10 578361

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-G18-S6-P10
Rubix:06148494
Fabrikant:578361
EAN:4052568060640
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S6-P10 578361

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S6-P10 578361


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G18-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden