Referenties
Festo:VT-1/4-3
Rubix:06144264
Fabrikant:2335
EAN:4052568018146

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (holle bout); gegoten zink (ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO HOLLE SCHROEF VT-1/4-3 2335
Holle schroef VT-1/4-3 voor meervoudige verdelers bestaande uit VT, LK, TK. Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,53 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (holle bout); gegoten zink (ring) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,34 excl. BTW
/ stuk
€ 18,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen