Referenties
Festo:CQA-28
Rubix:06145324
Fabrikant:196984
EAN:4052568081256

Documenten
Productdetails : FESTO VLOEISTOFAFSCHEIDER CQA-28 196984
vloeistofscheider CQA-28 Voor droge lucht. Nominale grootte=20 mm, Bevestigingspositie=verticaal, Containergrootte=1, Ontwerpstructuur=druk/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve cq-28 |
| Profiel | vloeistofafscheider |
| Aansluiting 2 | 22 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,65 excl. BTW
/ stuk
€ 33,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen