Referenties
SMC:LQ1P3A
Rubix:05291289

Technische samenvatting
| Materiaal | nieuw pfa (fittinglichaam); ptfe (collet) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4' x 5/32' tubing (a side) |
Documenten
Productdetails : SMC PFA SCHOTDOORVOER 3/8" SL X 3/8" SL LQ1P3A
SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van onderdelenreiniging tot assemblage en verpakking worden alle processen gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuw PFA elimineert vrijwel volledig de deeltjesgeneratie en TOC (totale organische koolstof), waardoor het in de meest veeleisende toepassingen met vertrouwen kan worden gebruikt. Als chemie of stroomvereisten tijdens het proces veranderen, maakt ons face-seal-ontwerp een snelle wissel van tubing en/of buisdiameters mogelijk, met hetzelfde fittinglichaam.
Smc pfa schotdoorvoer 3/8" sl x 3/8" sl lq1p3a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x69x28 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | nieuw pfa (fittinglichaam); ptfe (collet) |
| Aansluiting 1 | 1/4' x 5/32' tubing (a side) |
| Profiel | lq1p |
| Aansluiting 2 | 3/8' x 1/4' tubing (b side) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | union voor paneelmontage, reducerend |
| Diameter buis | 9,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen