FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G18-F 8030209

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-L-2G18-F
Rubix:06148776
Fabrikant:8030209
EAN:4052568063115
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G18-F 8030209
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G18-F 8030209


L-schroefkoppeling NPFC-L-2G18-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22,5 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8
Profiell
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,48 excl. BTW
/ stuk
1,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen