METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150MM - P120 624023000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624023000
Rubix:A0217000
EAN:4007430441478

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150MM - P120 624023000 (PK=25ST)
Metabo hecht-schuurschijven 150mm - p120 624023000 (pk=25st)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 120 |
| Serie | hechtschuurbladen |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ pak
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen