Referenties
Festo:CPE10-H3-50
Rubix:05126242
Fabrikant:551490
EAN:4052568193409

Documenten
Productdetails : FESTO HOUDER CPE10-H3-50 551490
Houder CPE10-H3-50 voor CPE-ventielen. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal houder=hooggelegeerd staal roestvrij
Holder CPE10-H3-50 for CPE valves. Corrosion resistance class KBK=2, material note=RoHS compliant, material information holder=high-alloy stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560,3 g |
| Type | houder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,43 excl. BTW
/ stuk
€ 145,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen