Referenties
Iscar:A12M STFPR-11X
Rubix:A0421257
Fabrikant:3601985

Technische samenvatting
| Type | iscar houder a12m stfpr-11x 3601985 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
Productdetails : ISCAR HOUDER A12M STFPR-11X 3601985
Boring bars with steel (A) or carbide (E) shanks for small diameters using TPGX 11° clearance triangular inserts.
Iscar A12M STFPR-11X indexeerbare boorstang voor interne klein-diameter bewerking. DCONMS 12 mm en OAL 150 mm, rechts snijdend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 153x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 127 g |
| Type | iscar houder a12m stfpr-11x 3601985 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
| Materiaal | staal (met koelmiddelkanaal) |
| Serie | a/e/s-stfpr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,00 excl. BTW
/ stuk
€ 186,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen