WALTER BOORWISSELPLAAT POS. LCMX050203-E57 WKP25S

Houders voor boren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:LCMX050203-E57 WKP25S
Rubix:A0307513
Fabrikant:6864029
WALTER BOORWISSELPLAAT POS. LCMX050203-E57 WKP25S

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Zichtbare lengte4 mm
Schachtbevestiging / aanduiding schacht: type 3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER BOORWISSELPLAAT POS. LCMX050203-E57 WKP25S


ALTIUS
Rechthoekige inzetplaat Walter LCMX050203-E57 WKP25S voor boren/reamen. Gat Ø5,2 mm en geometrie geschikt voor gemiddelde werkomstandigheden met procesbetrouwbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,2 mm
Zichtbare lengte4 mm
Schachtbevestiging / aanduiding schacht: type 3
Diameter handvat2,15 mm
Type plaatjerechthoekige inzetplaat lcmx050203-e57 voor boren/reamen (wkp25s)
Verhouding lengte/boordiameter0,77
Lengte greep2,38 mm
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
€ 155,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen