Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2400L25-04
Rubix:A0410250
Fabrikant:7548852
EAN:7323223643247


Technische samenvatting
| Boordiameter | 24 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 96,67 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (metric 25) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2400L25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24 mm |
| Zichtbare lengte | 96,67 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (metric 25) |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | ds20-0306-p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03xd |
| Lengte greep | 178 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 611,10 excl. BTW
/ stuk
€ 739,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen