Referenties
Bosch:PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF Blade (2608658992)
Rubix:A0748572
Fabrikant:2608658992
EAN:4059952622378


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam); hss (tanden) |
Productdetails : BOSCH RECIPROZAAG S937BEF 1,1X25X150 2608658992 (PK=25ST)
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Sterke punten
•Long Life snijdt middelwandige metalen buizen en profielen
Combineert harde tanden en een flexibel lichaam door Bi-Metal lastechniek
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Combineert harde tanden en een flexibel lichaam door Bi-Metal lastechniek
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Toepassingen
Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam); hss (tanden) |
| Totale lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,21 excl. BTW
/ pak
€ 187,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen






