Referenties
Metabo:627137000
Rubix:A0217530
Fabrikant:627137000
EAN:4007430069368

Productdetails : METABO SLANGENHOUTBOOR 8X460 627137000
Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder, Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken, Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 460 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 385 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ stuk
€ 17,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen