Referenties
Milwaukee:4932363652
Rubix:A0652452
EAN:4002395331314

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HOUTBOOR 4X75MM
Geschikt voor boren in hardboard, triplex, spaanplaat en alle harde en zachte natuurhoutsoorten.
Vervaardigd volgens DIN 7487 E.
Vervaardigd volgens DIN 7487 E.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 75 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
