BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 16X470X600 11,1 2608585719
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608585719
Rubix:A0152744
EAN:3165140488891



Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 16X470X600 11,1 2608585719
Houtslangenboor, zeskant 6 x 100 x 160 mm, d 4,8 mm; Totale lengte 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 495 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 680x40x20 mm |
| Gewicht verpakking | 495 g |
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 470 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,86 excl. BTW
/ stuk
€ 55,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
