SMC THERMO CHILLER HRS060-WF-20-M
HRS, Thermo-chiller, Compacte uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:HRS060-WF-20-M
Rubix:A0731111
Fabrikant:HRS060-WF-20-M

Technische samenvatting
| Type | water/olie |
|---|---|
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS060-WF-20-M
Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof. Water- of luchtgekoeld. Koelcapaciteit: Van 1.1 tot 38 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1 °C tot ±1 °C Insteltemperatuurbereik: -10-45 °C Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose Seriële communicatie Compact en lichtgewicht.
Sterke punten
Compact en lichtgewicht. Temperatuurstabiliteit ±0.1 °C. Verbeterde onderhoudsprestaties. Verwarmingsfunctie beschikbaar zelfs zonder verwarmingselement.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | water/olie |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Hoogte | 976 mm |
| Spanning | 200/230 V |
| Inhoud | 5 l |
| Maximaal waterdebiet | 38 l/min |
| Model | hrs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.467,39 excl. BTW
/ stuk
€ 15.085,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 35 dagen