TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-22

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-22
Rubix:20301813
Fabrikant:5066245
EAN:4031132039800
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-22

Technische samenvatting

Boordiameter22 mm
Totale lengte405 mm
Snijlengte247 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-22


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-22

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22 mm
Totale lengte405 mm
Snijlengte247 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 257,25 excl. BTW
/ stuk
€ 311,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen