TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.7

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-7.7
Rubix:20301467
Fabrikant:5062222
EAN:4031132235851
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.7
Technische samenvatting
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-7.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,38 excl. BTW
/ stuk
44,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen