TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-24

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-24
Rubix:20301817
Fabrikant:5066249
EAN:4031132130170
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-24

Technische samenvatting

Boordiameter24 mm
Totale lengte440 mm
Snijlengte265 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-24


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-24

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter24 mm
Totale lengte440 mm
Snijlengte265 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 302,25 excl. BTW
/ stuk
€ 365,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen