MILWAUKEE METAALBOREN HSS-R IN METALEN CASSETTE (SET=25ST)

Metaalboren

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932352469
Rubix:A0650825
EAN:4002395371280
MILWAUKEE METAALBOREN HSS-R IN METALEN CASSETTE (SET=25ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen25
Bereikø 1-13 mm
Toename0,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOREN HSS-R IN METALEN CASSETTE (SET=25ST)


High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Oxide coating enables quick swarf removal. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². Colour: black. HSS-R drill bits set (25pc). Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5/ 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm
Metaalborenset HSS-R (25-delig) van Milwaukee met diameters Ø 1 tot 13 mm. Voor snel spantransport dankzij oxide coating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen25
Bereikø 1-13 mm
Toename0,5 mm
Materiaal mantelhss
DIN-normdin 338
Bekledingzwart oxide (black oxide)
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer en (on)gelegeerd staal tot 800 n/mm²
Punthoek118 °
Diameter handvat13 mm
Snijmateriaalhss
€ 41,54 excl. BTW
/ set
€ 50,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen