Referenties
Walter Titex:A1244-4
Rubix:20680266
Fabrikant:5060381
EAN:4031132040905

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 52,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen