CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.1 MM - 845857
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845857
Rubix:20622246
EAN:3660338078941

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.1 MM - 845857
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 2,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen