CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.4 MM - 845870

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845870
Rubix:20622298
EAN:3660338079078
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.4 MM - 845870
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.4 MM - 845870


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat3,4 mm
€ 18,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden