CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.2 MM - 845888
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845888
Rubix:20622370
EAN:3660338079252

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.2 MM - 845888
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 5,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden