CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845895

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845895
Rubix:20622398
EAN:3660338079320
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845895
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845895


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat5,9 mm
€ 35,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen