DORMER BORENSET A191 SET NR.31M

Borensets A191

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A19131M
Rubix:20014526
EAN:7320760149133
DORMER BORENSET A191 SET NR.31M

Technische samenvatting

Aantal elementen20
Bereik0,3–1,0 mm (stappen 0,05 mm; kernmaten: 0,38 / 0,52 / 0,58 / 0,78 / 0,82 mm)
Toename0,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER BORENSET A191 SET NR.31M


HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen20
Bereik0,3–1,0 mm (stappen 0,05 mm; kernmaten: 0,38 / 0,52 / 0,58 / 0,78 / 0,82 mm)
Toename0,05 mm
Materiaal mantelhss
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Punthoek118 °
Snijmateriaalhss
€ 89,78 excl. BTW
/ stuk
€ 108,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen