CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 16 - 867458 (OUD 700715)
HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867458
Rubix:20622926
EAN:3660338214400

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 16 - 867458 (OUD 700715)
DIN 844 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,18 excl. BTW
/ stuk
€ 25,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen