TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.7

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-4.7
Rubix:20304073
Fabrikant:5061902
EAN:4031132150307
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.7
Technische samenvatting
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-4.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,80 excl. BTW
/ 5 stuks
74,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen