TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1.6

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-1.6
Rubix:20304018
Fabrikant:5061842
EAN:4031132149998
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1.6

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte76 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-1.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte76 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
€ 105,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen