TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-5.6
Rubix:20687522
Fabrikant:5236562
EAN:4031132265797
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.6

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-5.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,6 mm
€ 20,79 excl. BTW
/ stuk
€ 25,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen