TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.1

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-2.1
Rubix:20304205
Fabrikant:5062556
EAN:4031132152653
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.1
Technische samenvatting
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.1


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-2.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek125 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,28 excl. BTW
/ stuk
19,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen