TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-12

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1822-12
Rubix:20304333
Fabrikant:5062674
EAN:4031132151588
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-12

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte480 mm
Snijlengte291 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-12


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-12

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte480 mm
Snijlengte291 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek480 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
154,70 excl. BTW
/ stuk
187,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen