COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-029A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-029A1-NMH10F
Rubix:A0439509
Fabrikant:6253893
EAN:26253893



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-029A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 29,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,71 excl. BTW
/ stuk
€ 172,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen