TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR ZEER LANG A1622-1/8IN

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-1/8IN
Rubix:20685858
Fabrikant:5062541
EAN:4031132156989
TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR ZEER LANG A1622-1/8IN

Technische samenvatting

Boordiameter3,175 mm
Totale lengte155 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR ZEER LANG A1622-1/8IN


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-1/8IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte155 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek155 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,175 mm
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen