TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.8

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-7.8
Rubix:20303905
Fabrikant:5059523
EAN:4031132160085
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.8
Technische samenvatting
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-7.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,65 excl. BTW
/ 5 stuks
70,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen