BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 6X91 139 2608577690
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577690
Rubix:A0890416
Fabrikant:2608577690
EAN:6949509244017



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 6X91 139 2608577690
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 91 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,33 excl. BTW
/ stuk
€ 7,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
