TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.B

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-LET.B
Rubix:20303931
Fabrikant:5059324
EAN:4031132059655
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.B
Technische samenvatting
Boordiameter6,045 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.B


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-LET.B

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,045 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,045 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,70 excl. BTW
/ 10 stuks
138,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen