TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.8

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1549TFP-2.8
Rubix:20304976
Fabrikant:5960882
EAN:4031132311593
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.8
Technische samenvatting
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-2.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,92 excl. BTW
/ stuk
33,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen