TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-NO7
Rubix:20301290
Fabrikant:5060506
EAN:4031132017396
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO7
Technische samenvatting
Boordiameter5,105 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,105 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,105 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,00 excl. BTW
/ 5 stuks
61,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen