TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.8

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-4.8
Rubix:20301439
Fabrikant:5062194
EAN:4031132055862
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.8

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-4.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,8 mm
81,85 excl. BTW
/ 5 stuks
99,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen