TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.9

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-2.9
Rubix:20687492
Fabrikant:5236532
EAN:4031132265490
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.9


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
14,88 excl. BTW
/ stuk
18,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen