TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-4.4
Rubix:20687508
Fabrikant:5236548
EAN:4031132265650
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.4

Technische samenvatting

Boordiameter4,4 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-4.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,4 mm
17,58 excl. BTW
/ stuk
21,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen