TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-5.7
Rubix:20687523
Fabrikant:5236563
EAN:4031132265803
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.7
Technische samenvatting
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-5.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,87 excl. BTW
/ stuk
24,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen